{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Varsi | Lieriövarsi, e9 | |
⌀-alue | 2,200 mm - 2,690 mm | |
Terän pituus Lc | 12 mm | |
Ulkonema L1 | 33 mm | |
Kokonaispituus L | 57 mm | |
Terien lkm Z | 4 | |
varren ⌀ Ds | 2,5 mm | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
Tuotekoodi | 162830 2 | |
EAN / GTIN | 4062406133719 | |
Valmistajan numero | 162830 2 |