{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 9 mm | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 859 | |
Nousukulma | 7-8 astetta | |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | |
Terän pituus Lc | 46 mm | |
Ulkonema L1 | 75 mm | |
Kokonaispituus L | 124 mm | |
Varren nelikulmio □ | 7,1 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
Tuotekoodi | 160500 9 | |
EAN / GTIN | 4045197250650 | |
Valmistajan numero | 160500 9 |