{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 25 mm | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 859 | |
Nousukulma | 7-8 astetta | |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | |
Terän pituus Lc | 85 mm | |
Ulkonema L1 | 137 mm | |
Kokonaispituus L | 231 mm | |
Varren nelikulmio □ | 20 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
Tuotekoodi | 160500 25 | |
EAN / GTIN | 4045197250780 | |
Valmistajan numero | 160500 25 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Käsikalvin, säädettävä, Nimellis-⌀ DC: 25mm
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
310,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
215,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulkonema L1 | 137 mm | 197 mm |
Värirengas | ilman | ilman |
Kokonaispituus L | 231 mm | 296 mm |
Nimellis-⌀ DC | 25 mm | 25 mm |
Terän pituus Lc | 85 mm | 180 mm |
Lastuava aine | HSS | HSS |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT | Phillips-BIT |