Yhdistelmätasoupotin-sarja puutelineessä 0MK1

Tuote nro.: 156700 0MK1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Koko / varsikoko Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS
  • Terien lkm Z: 2
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Lastuava aine HSS
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys kyllä
Upotusalue 8,5 mm - 16,5 mm
Tuotetyyppi Tasoupotin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 156700 0MK1
EAN / GTIN 4033591011571
Valmistajan numero 17 804 222

Kuvaus

Malli:

Pidinten, upottimien ja ohjaustappien yhdistelmä tavallisimpien poraushalkaisijoiden työstämiseen.

Käyttö:

DIN-upotuksille sekä vastaavilla tappi-/upotinyhdistelmillä standardista poikkeavien porrasporausten tai upotusten tekemiseen.

Sisältö:

1 tasoupotin nro 156730: 8,5; 9,5; 10,5; 11,5; 13,5; 16,5
1 ohjaustappi nro 156750: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5;10; 10,5
1 varrellinen pidike nro 156720: Mk1

Ohje:

Yhdistelmäupotinsarjat myös HSS-laatua, valinnainen TIN-pinnoite sekä juotetut KM-terät ja ISO-kääntöterät, T-muoto toimitettavissa pyynnöstä.