{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Upottimen ⌀ | 8 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Tapin ⌀ | 4,3 mm | |
Lastuava aine | HSS E | |
Terien lkm Z | 3 | |
Standardi | DIN 1866 A | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Upotusviisteen kulma | 90 astetta | |
ruuvikoolle | M4 | |
Kokonaispituus L | 71 mm | |
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,09 mm/kierr. | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Alkureiän ⌀ | 4,3 mm | |
Porraskorkeus L1 1. porras viisteellä | 5 mm | |
Terän pituus lc | 14 mm | |
Kärkikulma | 90 astetta | |
Tuotetyyppi | Tasoupotin |
Tuotekoodi | 155600 8X4,3 | |
EAN / GTIN | 4045197462800 | |
Valmistajan numero | 155600 8X4,3 |