Pienoisupotin läpirei'ille 90°, pinnoittamaton, Upottimen ⌀ D1 × tapin ⌀ D2: 4,6X2,4mm

Tuote nro.: 155600 4,6X2,4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Upottimen ⌀ D1 × tapin ⌀ D2 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS E
  • Terien lkm Z: 3
  • Standardi: DIN 1866 A
  • Varsi: Lieriövarsi.
  • Upotusviisteen kulma: 90

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Upottimen ⌀ 4,6 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Tapin ⌀ 2,4 mm
Lastuava aine HSS E
Terien lkm Z 3
Standardi DIN 1866 A
Varsi Lieriövarsi.
Upotusviisteen kulma 90 astetta
ruuvikoolle M2,2
Kokonaispituus L 56 mm
varren ⌀ Ds 4,6 mm
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 0,07 mm/kierr.
Sisäjäähdytys ei
Alkureiän ⌀ 2,4 mm
Porraskorkeus L1 1. porras viisteellä 2,5 mm
Terän pituus lc 10 mm
Kärkikulma 90 astetta
Tuotetyyppi Tasoupotin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 155600 4,6X2,4
EAN / GTIN 4045197462770
Valmistajan numero 155600 4,6X2,4

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
33
Teräs < 500 N/mm²
P
28
Teräs < 750 N/mm²
P
27
Teräs < 900 N/mm²
P
27
INOX < 900 N/mm²
M
8
INOX > 900 N/mm²
M
5
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Kierukkaurainen upotin, kiinteät ohjaustapit.
DIN 1866-A / ISO 4205.

Käyttö:

Läpirei'ille laatutaso hieno (ISO-arvot), standardin DIN 69 mukainen.
ISO 2009-, 2010-, 7046- ja 7047 -stand. (DIN 963, 964, 965 ja 966) mukaisten ruuvien upottamiseen.

Ohje:

Koko 4,6×2,4 − ei määritelty DIN-standardeissa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin