{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulko-⌀ | 6,3 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Terien lkm Z | 3 | |
Standardi | DIN 334 | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 1,6 mm | |
Kokonaispituus L | 45 mm | |
varren ⌀ Ds | 5 mm | |
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,09 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin |
Tuotekoodi | 150845 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197364739 | |
Valmistajan numero | 150845 6,3 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kärkiupotin muoto C 60°, TiAlN, Ulko-⌀: 6,3mm
pyynnöstä
Varastossa
176 kappaletta varastossa
27,37 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
128 kappaletta varastossa
34,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värirengas | vihreä | vihreä |
Kokonaispituus L | 45 mm | 45 mm |
Sisäjäähdytys | ei | ei |
Kärkiupottimen kärkikulma | 60 astetta | 60 astetta |
varren ⌀ Ds | 5 mm | 5 mm |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 1,6 mm | 1,6 mm |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin | Porras- ja kärkiupotin |