{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulko-⌀ | 25 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Terien lkm Z | 3 | |
Standardi | DIN 334 | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 6,3 mm | |
Kokonaispituus L | 71 mm | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,2 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin |
Tuotekoodi | 150845 25 | |
EAN / GTIN | 4045197711403 | |
Valmistajan numero | 150845 25 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kärkiupotin muoto C 60°, TiAlN, Ulko-⌀: 25mm
pyynnöstä
Varastossa
178 kappaletta varastossa
81,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
40 kappaletta varastossa
93,61 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 3 | 3 |
Pinnoitus | TiAlN | TiAlN |
Standardi | DIN 334 | DIN 334 |
Varsi | Lieriövarsi. | Lieriövarsi, h9 |
Lastuava aine | HSS | HSS |
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,2 mm/kierr. | 0,25 mm/kierr. |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin | Porras- ja kärkiupotin |