Käsipurseenpoistin 90° 25 mm

Tuote nro.: 150400 25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
331 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ulko-⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kärkiupottimen kärkikulma: 90
  • Lastuava aine: HSS
  • Terien lkm Z: 3

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Ulko-⌀ 25 mm
    Kärkiupottimen kärkikulma 90 astetta
    Lastuava aine HSS
    Terien lkm Z 3
    Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen 3,8 mm
    Kokonaispituus 145 mm
    Kahvan pituus 110 mm
    Värirengas ilman
    Tuotetyyppi Porras- ja kärkiupotin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 150400 25
    EAN / GTIN 4045197087102
    Valmistajan numero 150400 25

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    Ti > 850 N/mm²
    S
    GG(G)
    K
    CuZn
    N
    Uni
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    Kolmiteräinen kärkiupotin, käteen sopiva muovikahva. Käsiystävällinen voimakahva erittäin vahvaa ja iskunkestävää polypropyleeniä. Kahva on erityisen pintarakenteensa ansiosta luistamaton myös, kun kädet ovat märät tai öljyiset.

    Ohje:

    Porausten puhtaaseen purseenpoistoon ja upotukseen.
    Erityisen käyttökelpoinen asennuksessa.
    Muut käsikärkiupottimet, ks. ryhmä 83.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin