{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulko-⌀ | 10,4 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Terien lkm Z | 3 | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 2,5 mm | |
Kokonaispituus L | 157 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Uppokantaruuveille DIN 7991 | M5 | |
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,12 mm/kierr. | |
Varren toleranssi | h9 | |
Värirengas | ilman | |
Alkureiän ⌀ | 2,5 mm | |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin |
Tuotekoodi | 150372 10,4 | |
EAN / GTIN | 4045197086174 | |
Valmistajan numero | 150372 10,4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Tarkkuuskärkiupotin, erikoispitkä 90° 10,4 mm
pyynnöstä
Varastossa
165 kappaletta varastossa
60,26 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 169 kappaletta varastossa
16,96 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
994 kappaletta varastossa
12,42 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
150 kappaletta varastossa
47,96 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
654 kappaletta varastossa
18,46 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
213 kappaletta varastossa
21,39 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton |
Värirengas | ilman | ilman | ilman | ilman | sininen | ilman |
Kokonaispituus L | 157 | 50 | 50 | 107 | 50 | 51 |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 |
Standardi | Tehdasnormi | DIN 335 C | DIN 335 C | Tehdasnormi | DIN 335 C | Tehdasnormi |
Varsi | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. | Lieriövarsi, h9 | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. |
Varren toleranssi | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 |