{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Pro Steel | |
Upottimien lukumäärä | 7 | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Upottimen terien jako | epätasainen | |
Terien lkm Z | 3 | |
Standardi | DIN 335 C | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin |
Tuotekoodi | 150342 7 | |
EAN / GTIN | 4062406524524 | |
Valmistajan numero | 150342 7 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel -tarkkuuskärkiupotinsarja nro 150182, mukana kotelo 90°, TiAlN, Upottimien lukumäärä: 7
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
189,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
468 kappaletta varastossa
149,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa
327,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
139 kappaletta varastossa
205,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
590 kappaletta varastossa
107,41 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Upottimien lukumäärä | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Värirengas | ilman | ilman | vihreä | vihreä | ilman |
Standardi | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. | Lieriövarsi, h9 | Lieriövarsi, h9 |
Lastuava aine | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin | Porras- ja kärkiupotin | Porras- ja kärkiupotin | Porras- ja kärkiupotin | Porras- ja kärkiupotin |