Tarkkuuskärkiupotinsarja, 3 kiinnityspintaa, nro 150132 , kotelo 90° 5

Tuote nro.: 150307 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
112 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Upottimien lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Kärkiupottimen kärkikulma: 90
  • Lastuava aine: HSS
  • Upottimen terien jako: epätasainen
  • Terien lkm Z: 3
  • Standardi: DIN 335 C

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Upottimien lukumäärä 5
Pinnoitus TiAlN
Kärkiupottimen kärkikulma 90 astetta
Lastuava aine HSS
Upottimen terien jako epätasainen
Terien lkm Z 3
Standardi DIN 335 C
Varsi Kolmen kiinnityspinnan varsi, h9
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Porras- ja kärkiupotin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 150307 5
EAN / GTIN 4045197700803
Valmistajan numero 150307 5

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
75
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
75
Alu > 10% Si
N
50
Teräs < 500 N/mm²
P
65
Teräs < 750 N/mm²
P
50
Teräs < 900 N/mm²
P
30
Teräs < 1100 N/mm²
P
18
Teräs < 1400 N/mm²
P
8
Teräs < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
25
CuZn
N
60
Grafiitti, GFK, CFK
N
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Tarkkuuskärkiupotin 150132. Kaikkien upottimien varressa on lisäksi 3 kiinnityspintaa 3-leukaistukkaa varten.
Kaikki upottimet kolmileikkuisia. Erikoisgeometria, erittäin epäsäännöllinen hammasjako ja mukautettu leikkuusärmien viimeistely. Takareunasta säteishiottu. Lastutilat ovat umpiaineesta hiotut. Vasta kehitetty, erityinen TiAlN-pinnoite takaa pitkän käyttöiän. Tarkkuuskärkiupotin, valmistetaan DIN 335-C-standardia tarkemmin toleranssein.

Etu:

Erittäin tasainen käynti koko upotuksen ajan. Värinätön käynti tuottaa täydellisen lopputuloksen ja optimoi työkalun käyttöiän.

Käyttö:

Tarkkuuskärkiupotin tarkkojen, pyöreiden 90°:n upotusten toteuttamiseen.

Sisältö:

1 upotin: koot 6,3; 10,4; 16,5; 20,5; 25;

Toimituksen sisältö:

5-osainen tarkkuuskärkiupotinsarja, kotelo.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin