{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulko-⌀ | 20,5 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Upottimen terien jako | epätasainen | |
Terien lkm Z | 3 | |
Standardi | DIN 335 C | |
Varsi | Kolmen kiinnityspinnan varsi | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 3,5 mm | |
Kokonaispituus L | 63 mm | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Uppokantaruuveille DIN 7991 | M10 | |
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,22 mm/kierr. | |
Varren toleranssi | h9 | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin |
Tuotekoodi | 150132 20,5 | |
EAN / GTIN | 4045197700780 | |
Valmistajan numero | 150132 20,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Tarkkuuskärkiupottimet, epätasainen jakatuminen ja 3 kiinnityspintaa 90° 20,5 mm
pyynnöstä
Varastossa
565 kappaletta varastossa
71,07 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
217 kappaletta varastossa
33,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
63 kappaletta varastossa
98,67 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
278 kappaletta varastossa
70,61 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
266 kappaletta varastossa
40,02 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ulko-⌀ | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
Pinnoitus | TiAlN | pinnoittamaton | TiAlN | AlTiCN | TiAlN |
Värirengas | vihreä | ilman | vihreä | sininen | vihreä |
Kokonaispituus L | 63 | 63 | 114 | 63 | 63 |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei | ei |
Standardi | DIN 335 C | DIN 335 C | Tehdasnormi | DIN 335 C | DIN 335 C |