{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulko-⌀ | 31 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Upottimen terien jako | epätasainen | |
Terien lkm Z | 3 | |
Standardi | DIN 335 C | |
Varsi | Kolmen kiinnityspinnan varsi | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 4,2 mm | |
Kokonaispituus L | 71 mm | |
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
Uppokantaruuveille DIN 7991 | M16 | |
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,25 mm/kierr. | |
Varren toleranssi | h9 | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin |
Tuotekoodi | 150132 31 | |
EAN / GTIN | 4045197742001 | |
Valmistajan numero | 150132 31 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Tarkkuuskärkiupottimet, epätasainen jakatuminen ja 3 kiinnityspintaa 90° 31 mm
pyynnöstä
Varastossa
380 kappaletta varastossa
128,23 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
178 kappaletta varastossa
68,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
144,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
83 kappaletta varastossa
130,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
296 kappaletta varastossa
77,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ulko-⌀ | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Värirengas | vihreä | ilman | vihreä | sininen | vihreä |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Standardi | DIN 335 C | DIN 335 C | Tehdasnormi | DIN 335 C | DIN 335 C |
Varren toleranssi | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 |
varren ⌀ Ds | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |