Tarkkuuskärkiupotinsarja nro 150130 0130, kotelo 90° 5

Tuote nro.: 150305 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Upottimien lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Kärkiupottimen kärkikulma: 90
  • Lastuava aine: HSS
  • Upottimen terien jako: epätasainen
  • Terien lkm Z: 3
  • Standardi: DIN 335 C

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Upottimien lukumäärä 5
    Pinnoitus TiAlN
    Kärkiupottimen kärkikulma 90 astetta
    Lastuava aine HSS
    Upottimen terien jako epätasainen
    Terien lkm Z 3
    Standardi DIN 335 C
    Varsi Lieriövarsi, h9
    Värirengas vihreä
    Tuotetyyppi Porras- ja kärkiupotin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 150305 5
    EAN / GTIN 4045197694638
    Valmistajan numero 150305 5

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    75
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    75
    Alu > 10% Si
    N
    50
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    65
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    50
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    30
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    18
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    8
    Teräs < 55 HRC
    H
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    16
    INOX > 900 N/mm²
    M
    10
    Ti > 850 N/mm²
    S
    12
    GG(G)
    K
    25
    CuZn
    N
    60
    Grafiitti, GFK, CFK
    N
    Uni
     
    märkä enintään
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    Tarkkuuskärkiupotin 150130.
    Kaikki upottimet kolmileikkuisia. Erikoisgeometria, erittäin epäsäännöllinen hammasjako ja mukautettu leikkuusärmien viimeistely. Takareunasta säteishiottu. Lastutilat ovat umpiaineesta hiotut. Vasta kehitetty, erityinen TiAlN-pinnoite takaa pitkän käyttöiän. Tarkkuuskärkiupotin, valmistetaan DIN 335-C-standardia tarkemmin toleranssein.

    Etu:

    Erittäin tasainen käynti koko upotuksen ajan. Värinätön käynti tuottaa täydellisen lopputuloksen ja optimoi työkalun käyttöiän.

    Käyttö:

    Tarkkuuskärkiupotin tarkkojen, pyöreiden 90°:n upotusten toteuttamiseen.

    Sisältö:

    1 upotin: koot 6,3; 10,4; 16,5; 20,5; 25

    Toimituksen sisältö:

    5-osainen tarkkuuskärkiupotinsarja, kotelo.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin