Tarkkuuskärkiupotinsarja nro 150130, kotelo 90° 5

Tuote nro.: 150301 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
273 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Upottimien lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Kärkiupottimen kärkikulma: 90
  • Lastuava aine: HSS
  • Upottimen terien jako: epätasainen
  • Terien lkm Z: 3
  • Standardi: DIN 335 C

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Upottimien lukumäärä 5
    Pinnoitus TiAlN
    Kärkiupottimen kärkikulma 90 astetta
    Lastuava aine HSS
    Upottimen terien jako epätasainen
    Terien lkm Z 3
    Standardi DIN 335 C
    Varsi Lieriövarsi, h9
    Värirengas vihreä
    Tuotetyyppi Porras- ja kärkiupotin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 150301 5
    EAN / GTIN 4045197911896
    Valmistajan numero 150301 5

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    75
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    75
    Alu > 10% Si
    N
    50
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    65
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    50
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    30
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    18
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    8
    Teräs < 55 HRC
    H
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    16
    INOX > 900 N/mm²
    M
    10
    Ti > 850 N/mm²
    S
    12
    GG(G)
    K
    25
    CuZn
    N
    60
    Grafiitti, GFK, CFK
    N
    Uni
     
    märkä enintään
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    Tarkkuuskartioupotin nro 150130.
    Kaikki upottimet kolmileikkuisia. Erikoisgeometria, erittäin epäsäännöllinen hammasjako ja mukautettu leikkuusärmien viimeistely. Takareunasta säteishiottu. Lastutilat ovat umpiaineesta hiotut. Vasta kehitetty, erityinen TiAlN-pinnoite takaa pitkän käyttöiän. Tarkkuuskärkiupotin, valmistetaan DIN 335-C-standardia tarkemmin toleranssein.

    Etu:

    Erittäin tasainen käynti koko upotuksen ajan. Värinätön käynti tuottaa täydellisen lopputuloksen ja optimoi työkalun käyttöiän.

    Käyttö:

    Tarkkuuskärkiupotin tarkkojen, pyöreiden 90°:n upotusten toteuttamiseen.

    Sisältö:

    1 upotin: Koot 6,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

    Toimituksen sisältö:

    5-osainen tarkkuuskärkiupotinsarja, pyöreä kotelo.