Purseenpoistoupotin 90° 20

Tuote nro.: 150065 20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
40 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Kärkiupottimen kärkikulma: 90
  • Lastuava aine: HSS
  • Varsi: Lieriövarsi, h9
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kärkiupottimen kärkikulma 90 astetta
Lastuava aine HSS
Varsi Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys ei
Porauksille, joiden ⌀ on 15 mm - 20 mm
Pään ⌀ 28 mm
Kokonaispituus L 85 mm
varren ⌀ Ds 12 mm
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Porras- ja kärkiupotin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 150065 20
EAN / GTIN 4045197085399
Valmistajan numero 150065 20

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
33
Teräs < 500 N/mm²
P
28
Teräs < 750 N/mm²
P
17
INOX < 900 N/mm²
M
7
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Erikoisterämitoitus helppoon, lastuavaan leikkaukseen. Lastut poistuvat viistoporauksen kautta varren suuntaan.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin