{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Porauksille, joiden ⌀ on | 5 mm - 10 mm | |
Pään ⌀ | 14 mm | |
Kokonaispituus L | 55 mm | |
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin |
Tuotekoodi | 150065 10 | |
EAN / GTIN | 4045197085375 | |
Valmistajan numero | 150065 10 |