TKM-kierretapinavartaja, lieriövarsi, kuusikulma, TiAlN, Kierretapeille: M4

Tuote nro.: 149830 M4
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
169 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierretapeille Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierretapeille M4
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
Lastu-urien pituus Lc 14 mm
Kokonaispituus L 46 mm
varren ⌀ Ds 4 mm
Varren toleranssi h6
Värirengas pun.
Tuotetyyppi Kierteen avartaja

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 149830 M4
EAN / GTIN 4045197326911
Valmistajan numero 149830 M4
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Teräs < 67 HRC
H
10
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Vakaa lieriövarsi, kuusikulma poraistukkaan kiinnittämistä varten ja itsekeskittyvä kärki.

Käyttö:

Rikkoutuneiden kierretappien poistoon. Vaaditaan tukeva kiinnitys, reiän oltava kuiva ja leikkuuöljytön.

Ohje:

vc materiaalille < 67 HRC 10 - 28 m/min.
Käytä suojalaseja.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin