TKM-kierretapinavartaja, lieriövarsi, kuusikulma, TiAlN, Kierretapeille: M3

Tuote nro.: 149830 M3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
117 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierretapeille Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierretapeille M3
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
Lastu-urien pituus Lc 10 mm
Kokonaispituus L 38 mm
varren ⌀ Ds 3 mm
Varren toleranssi h6
Värirengas pun.
Tuotetyyppi Kierteen avartaja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 149830 M3
EAN / GTIN 4045197326904
Valmistajan numero 149830 M3

Käyttötaulukko

Teräs < 67 HRC
H
10
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Vakaa lieriövarsi, kuusikulma poraistukkaan kiinnittämistä varten ja itsekeskittyvä kärki.

Käyttö:

Rikkoutuneiden kierretappien poistoon. Vaaditaan tukeva kiinnitys, reiän oltava kuiva ja leikkuuöljytön.

Ohje:

vc materiaalille < 67 HRC 10 - 28 m/min.
Käytä suojalaseja.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin