Kierreleuanväännin 50,8X15,9 mm

Tuote nro.: 149310 50,8X15,9
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
43 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

kierreleuan ⌀ x korkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: EN 22568

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    kierreleuan ⌀:lle 50,8 mm
    Korkeus 15,9 mm
    Standardi EN 22568
    Kokonaispituus 560 mm
    Kiinnitysruuvien lukumäärä 3
    Tuotetyyppi Kierreleuanväännin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 149310 50,8X15,9
    EAN / GTIN 4062406219833
    Valmistajan numero 149310 50,8X15,9

    Kuvaus

    Malli:

    Teräskahvat voidaan ruuvata irti. Viisi kiinnitysruuvia kierretapin vääntimen kiinnittämiseen. Kokoon 65×25 saakka painevalettua sinkkiä, koosta 75×20 alkaen terästä.

    Käyttö:

    Umpinaisten ja halkaistujen, standardin EN 22568 kierreleukojen suoraan kiinnittämiseen.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin