{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 1814 | |
Leukaväli □ | 14,5 mm - 40 mm | |
käsikierretapille DIN 352 | M25 − M68 | |
Käsikalvimen ⌀:lle DIN 206 | 20 mm - 50 mm | |
Kokonaispituus | 1 258 mm | |
Tuotetyyppi | Kierreleuan vääntimet |
Tuotekoodi | 148350 8 | |
EAN / GTIN | 4067263462934 | |
Valmistajan numero | 148350 8 |