{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 1814 | |
Leukaväli □ | 7 mm - 20 mm | |
käsikierretapille DIN 352 | M12 − M33 | |
Käsikalvimen ⌀:lle DIN 206 | 9 mm - 26 mm | |
Kokonaispituus | 700 mm | |
Tuotetyyppi | Kierreleuan vääntimet |
Tuotekoodi | 148350 5 | |
EAN / GTIN | 4067263461203 | |
Valmistajan numero | 148350 5 |