UNF-leikkuutyökalusarja muovilaukussa UNF1/4-3/4

Tuote nro.: 145965 UNF1/4-3/4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

UNF-hienokierteelle Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: UNF
  • Kylkikulma: 60

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierretyyppi UNF
Kylkikulma 60 astetta
UNF-hienokierteelle 1/4 UNF - 3/4 UNF
Tuotetyyppi Kierreleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 145965 UNF1/4-3/4
EAN / GTIN 4045197878588
Valmistajan numero 145965 UNF1/4-3/4

Kuvaus

Malli:

Kestävä muovikotelo, jossa on kantokahva ja kaksi lukkoa. Jokainen työkalu pysyy kuljetettaessa varmasti paikallaan omassa vaahtomuovisisäkkeessään ja on selkeän järjestyksen ansiosta heti käyttövalmiina. Katso työkalujen yksityiskohtaiset kuvaukset tuotteiden kohdalta.

Käyttö:

UNF-hienokierteelle ASME B1.1.

Sisältö:

1 sarja käsikierretappeja nro 130750: koot 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 5/8; 3/4
1 kierteitysleuka/koko, nro 142620: koot 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 5/8; 3/4
1 säädettävä kierretapin väännin nro 148410: koot 1.1/2; 2; 4
1 kierretapin vääntimen pidike nro 149310: Koko 20×7; 25×9; 30×11; 38×10; 45×14
1 ruuvitaltta nro 664122: koko 5,5

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin