Kierreleuat 3/4-16

Tuote nro.: 142620 3/4-16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

UNF Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: UNF
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: EN 22568
  • Toleranssiluokka: 2A

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kierteen koko 3/4-16 UNF
    Kierretyyppi UNF
    Kylkikulma 60 astetta
    Lastuava aine HSS
    Standardi EN 22568
    Toleranssiluokka 2A
    Kierrettä/ tuuma 16
    Kierteen ⌀ 19,05 mm
    Ulko-⌀ 45 mm
    Korkeus 14 mm
    Leikkaussuunta Oikea
    Tuotetyyppi Kierreleuat

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 142620 3/4-16
    EAN / GTIN 4045197084965
    Valmistajan numero 142620 3/4-16

    Käyttötaulukko

    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    Öljy
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    Suljettu, uritettu muoto molemminpuolinen vuoleva etuleikkuu helpottaa lastuamista ja poistaa lastut siististi leikkuusuuntaan. 1 3/4 -kierteen etuviiste.

    Käyttö:

    UNF-yhtenäistiheäkierteelle, ASME − B1.1.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin