{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | 7/16-20 UNF | |
Kierretyyppi | UNF | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | EN 22568 | |
Toleranssiluokka | 2A | |
Kierrettä/ tuuma | 20 | |
Kierteen ⌀ | 11,11 mm | |
Ulko-⌀ | 30 mm | |
Korkeus | 11 mm | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Tuotetyyppi | Kierreleuat |
Tuotekoodi | 142620 7/16-20 | |
EAN / GTIN | 4045197084934 | |
Valmistajan numero | 142620 7/16-20 |