Kierreleuat 12-24

Tuote nro.: 142520 12-24
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

UNC Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: UNC
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: EN 22568
  • Toleranssiluokka: 2A

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierretyyppi UNC
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine HSS
Standardi EN 22568
Toleranssiluokka 2A
Kierrettä/ tuuma 24
Kierteen ⌀ 5,49 mm
Ulko-⌀ 20 mm
Korkeus 7 mm
Leikkaussuunta Oikea
Tuotetyyppi Kierreleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 142520 12-24
EAN / GTIN 4045197084781
Valmistajan numero 142520 12-24

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Öljy
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Suljettu, uritettu muoto molemminpuolinen vuoleva etuleikkuu helpottaa lastuamista ja poistaa lastut siististi leikkuusuuntaan. 1 3/4 -kierteen etuviiste.

Käyttö:

UNC-yhtenäiskarkeakierteelle, ASME − B1.1.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin