{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | 1.3/4-5 UNC | |
Kierretyyppi | UNC | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | EN 22568 | |
Toleranssiluokka | 2A | |
Kierrettä/ tuuma | 5 | |
Kierteen ⌀ | 44,45 mm | |
Ulko-⌀ | 90 mm | |
Korkeus | 36 mm | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Tuotetyyppi | Kierreleuat |
Tuotekoodi | 142520 1.3/4-5 | |
EAN / GTIN | 4062406224202 | |
Valmistajan numero | 142520 1.3/4-5 |