Kierreleuat G1/2

Tuote nro.: 142050 G1/2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
216 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

G Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: G
  • Kylkikulma: 55
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: EN 24231

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko G1/2
Kierretyyppi G
Kylkikulma 55 astetta
Lastuava aine HSS
Standardi EN 24231
Kierrettä/ tuuma 14
Kierteen ⌀ 20,96 mm
Ulko-⌀ 45 mm
Korkeus 14 mm
Toleranssiluokka A
Leikkaussuunta Oikea
Tuotetyyppi Kierreleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 142050 G1/2
EAN / GTIN 4045197084613
Valmistajan numero 142050 G1/2

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Öljy
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Suljettu, uritettu muoto molemminpuolinen vuoleva etuleikkuu helpottaa lastuamista ja poistaa lastut siististi leikkuusuuntaan. 1 3/4 -kierteen etuviiste.

Käyttö:

Lieriömäisille Whitworth-putkikierteille DIN ISO 228/1.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin