Kierreleuat G1.1/8

Tuote nro.: 142050 G1.1/8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Kierretyyppi: G
  • Kylkikulma: 55
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: EN 24231

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko G1.1/8
Kierretyyppi G
Kylkikulma 55 astetta
Lastuava aine HSS
Standardi EN 24231
Kierrettä/ tuuma 11
Kierteen ⌀ 37,9 mm
Ulko-⌀ 75 mm
Korkeus 20 mm
Toleranssiluokka A
Leikkaussuunta Oikea
Tuotetyyppi Kierreleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 142050 G1.1/8
EAN / GTIN 4062406223977
Valmistajan numero 142050 G1.1/8

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Öljy
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Suljettu, uritettu muoto molemminpuolinen vuoleva etuleikkuu helpottaa lastuamista ja poistaa lastut siististi leikkuusuuntaan. 1 3/4 -kierteen etuviiste.

Käyttö:

Lieriömäisille Whitworth-putkikierteille DIN ISO 228/1.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    G Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin