Kierreleuat Kuusikulma M56

Tuote nro.: 140920 M56
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

M Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: M
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: DIN 382
  • Toleranssiluokka: DIN 13 6g

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko M56
Kierretyyppi M
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine HSS
Standardi DIN 382
Toleranssiluokka DIN 13 6g
Nousu 5,5 mm
Avainkoko 100 mm
Korkeus 36 mm
Leikkaussuunta Oikea
Tuotetyyppi Kierreleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 140920 M56
EAN / GTIN 4062406221997
Valmistajan numero 140920 M56

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Teräs < 900 N/mm²
P
Teräs < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
CuZn
N
Öljy
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Ulkokuusikulma standardinmukaisille avainmitoille. Ilman vuolevaa etuleikkuuta. 1 3/4 -kierteen etuviiste.

Ohje:

Vaurioituneiden kierteiden uudelleenkierteitykseen tai kierteittämiseen vaikeapääsyisissä paikoissa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin