{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M3,5 | |
Kierretyyppi | M | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 382 | |
Toleranssiluokka | DIN 13 6g | |
Nousu | 0,6 mm | |
Avainkoko | 18 mm | |
Korkeus | 5 mm | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Tuotetyyppi | Kierreleuat |
Tuotekoodi | 140920 M3,5 | |
EAN / GTIN | 4062406221850 | |
Valmistajan numero | 140920 M3,5 |