{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M24 | |
Kierretyyppi | M | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | EN 22568 | |
Toleranssiluokka | DIN 13 6g | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Nousu | 3 mm | |
Ulko-⌀ | 55 mm | |
Korkeus | 22 mm | |
Tuotetyyppi | Kierreleuat |
Tuotekoodi | 140460 M24 | |
EAN / GTIN | 4062406233433 | |
Valmistajan numero | 140460 M24 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kierreleuat M24
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
129,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
71 kappaletta varastossa
83,03 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
188,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
212,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa
60,03 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Kierteen koko | M24 | M24 | M24 | M24 | M24 |
Standardi | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Leikkaussuunta | Oikea | Oikea | Oikea | Vasen | Oikea |
Lastuava aine | HSS E | HSS | HSS E | HSS | HSS |
Nousu | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tuotetyyppi | Kierreleuat | Kierreleuat | Kierreleuat | Kierreleuat | Kierreleuat |