{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master TM | |
Kierteen koko | 1/16-27 NPT | |
Pinnoitus | AlTiN | |
Kierretyyppi | NPT | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | ANSI B 1.20.1 | |
Kartiosuhde | 1:16 | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Käyttö poraustavalla | Pohjareikä; Läpireikä | |
Terien jako | epätasainen | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 0,941 mm | |
Kierrettä/ tuuma | 27 | |
Nimellis-⌀ DC | 5,39 mm | |
Terän pituus lc | 8,93 mm | |
Varren pituus Ls | 39,31 mm | |
Kokonaispituus L | 58 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
HammaslukuZ | 4 | |
Syöttö fz teräksessä < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Kierteen ⌀ | 7,9 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Lastu-urien määrä | 4 | |
Värirengas | vihreä | |
Sis-/ulkokäyttö | Sisäkierre | |
Tuotetyyppi | Kierrejyrsin |
Tuotekoodi | 139739 1/16-27 | |
EAN / GTIN | 4067263126966 | |
Valmistajan numero | 139739 1/16-27 |