{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pinnoitus | TiAlN | |
Kierretyyppi | UNF | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E PM | |
Standardi | DIN 2174 | |
Toleranssiluokka | 2BX | |
Etuviiste | E | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 1,27 mm | |
Kierrettä/ tuuma | 20 | |
Kierteen ⌀ | 11,11 mm | |
Kokonaispituus L | 100 mm | |
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
Varren nelikulmio □ | 6,2 mm | |
Alkureiän ⌀, ohjearvo | 10,55 mm | |
Lastu-urien määrä | 7 | |
Terien lkm Z | 7 | |
Kierteen syvyys | 33,33 mm | |
Sarja | Master Form | |
Tuotetyyppi | Kierteenmuovaustappi |
Tuotekoodi | 139495 7/16-20 | |
EAN / GTIN | 4062406707217 | |
Valmistajan numero | 139495 7/16-20 |