{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M5 | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Kierretyyppi | M | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Toleranssiluokka | ISO 2X 6HX | |
Etuviiste | C | |
Varsi | DIN 6535 HA | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 0,8 mm | |
Kokonaispituus L | 70 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Varren nelikulmio □ | 4,9 mm | |
Alkureiän ⌀, ohjearvo | 4,65 mm | |
Kierteen ⌀ | 5 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Lastu-urien määrä | 5 | |
Värirengas | ilman | |
Terien lkm Z | 5 | |
Kierteen syvyys | 15 mm | |
Tuotetyyppi | Kierteenmuovaustappi |
Tuotekoodi | 139242 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197273482 | |
Valmistajan numero | 139242 M5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Konekierretappi, synkroninen, valssaava voitelu-urilla TKM, TiAlN, M: M5
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
102,58 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
218 kappaletta varastossa
78,66 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
482 kappaletta varastossa
78,66 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
731 kappaletta varastossa
44,62 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
312 kappaletta varastossa
65,32 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kylkikulma | 60 astetta | 60 astetta | 60 astetta | 60 astetta | 60 astetta |
Kierteen ⌀ | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Kierretyyppi | M | M | M | M | M |
Kierrenormi | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei | ei |
Kierteen syvyys | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Alkureiän ⌀, ohjearvo | 4,65 mm | 4,65 mm | 4,65 mm | 4,65 mm | 4,65 mm |