Konekierretappi, synkroninen, valssaava voitelu-urilla TKM M2,5

Tuote nro.: 139242 M2,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

M Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: M
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Kierrenormi: DIN 13

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko M2,5
Pinnoitus TiAlN
Kierretyyppi M
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
Kierrenormi DIN 13
Toleranssiluokka ISO 2X 6HX
Etuviiste C
Varsi DIN 6535 HA
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 0,45 mm
Kokonaispituus L 50 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Varren nelikulmio □ 4,9 mm
Alkureiän ⌀, ohjearvo 2,3 mm
Kierteen ⌀ 2,5 mm
Varren toleranssi h6
Lastu-urien määrä 4
Värirengas ilman
Terien lkm Z 4
Kierteen syvyys 7,5 mm
Tuotetyyppi Kierteenmuovaustappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 139242 M2,5
EAN / GTIN 4045197705853
Valmistajan numero 139242 M2,5

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
50
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
50
Alu > 10% Si
N
48
Teräs < 500 N/mm²
P
52
Teräs < 750 N/mm²
P
48
Teräs < 900 N/mm²
P
45
Teräs < 1100 N/mm²
P
40
Teräs < 1400 N/mm²
P
33
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Erityinen monikulmainen muoto ja varsi standardin DIN 6535-HA mukaisesti käytettäväksi koneissa, joissa on synkronoitu karan liike. Voitelu-urat; optimaalinen voitelutulos myös syvemmillä kierteillä.
Erikoistäyskovametallin ansiosta suuret leikkuunopeudet ja pitkä käyttöikä. TiAIN-pinnoituksen ansiosta pienempi kuluminen ja pienempi taipumus materiaalin hitsaantumiseen.

Ohje:

Soveltuu käytettäväksi synkronikaroille, GARANT- kierteitysistukka pikavaihtopitimellä nro 338100338121 varustettuna pituuden hienotasauksella (MLA) takaa prosessivarman työskentelyn.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin