{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Revêtement | TiN | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E PM | |
Norme | DIN 2174 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Entrée | C | |
Queue | Zylinderschaft mit h9 | |
Arrosage interne | nein | |
Utilisation avec le type d'alésage | bis 1,5×D bei Grundloch; bis 1,5×D bei Durchgangsloch | |
Sens de la coupe | rechts | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Tarauds à refouler |
Tuotekoodi | 139125 M3 | |
EAN / GTIN | 4045197508676 | |
Valmistajan numero | 139125 M3 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Valssaava konekierretappi ilman voitelu-uria HSSE-PM 6HX M3
pyynnöstä
Toimitus 3-4 arkipäivän kuluessa
7 kappaletta varastossa
47,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Toimitus 3-4 arkipäivän kuluessa
7 kappaletta varastossa
CHF 40.25
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Toimitus 3-4 arkipäivän kuluessa
27 kappaletta varastossa
CHF 23.50
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Toimitus 3-4 arkipäivän kuluessa
12 kappaletta varastossa
CHF 46.15
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Toimitus 3-4 arkipäivän kuluessa
37 kappaletta varastossa
CHF 46.15
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Toimitus 3-4 arkipäivän kuluessa
51 kappaletta varastossa
CHF 27.10
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Norme de filetage | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Norme | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 |
Queue | Zylinderschaft mit h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 |
Utilisation avec le type d'alésage | bis 1,5×D bei Grundloch; bis 1,5×D bei Durchgangsloch | jusqu'à 1,5×D pour les trous borgnes; jusqu'à 1,5×D pour les trous débouchants | jusqu'à 1,5×D pour les trous borgnes; jusqu'à 1,5×D pour les trous débouchants | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants |
Type de produit | Tarauds à refouler | Tarauds à refouler | Tarauds à refouler | Tarauds à refouler | Tarauds à refouler | Tarauds à refouler |