Valssaava konekierretappi ilman voitelu-uria HSSE-PM 6HX, TiN, M: M1,4

Tuote nro.: 139125 M1,4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

M Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: M
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS E PM
  • Standardi: DIN 2174
  • Kierrenormi: DIN 13

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko M1,4
Pinnoitus TiN
Kierretyyppi M
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine HSS E PM
Standardi DIN 2174
Kierrenormi DIN 13
Toleranssiluokka ISO 1X 4HX
Etuviiste C
Varsi Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla enintään 1,5×D pohjareiällä; enintään 1,5×D läpireiällä
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 0,3 mm
Kokonaispituus L 40 mm
varren ⌀ Ds 2,5 mm
Varren nelikulmio □ 2,1 mm
Alkureiän ⌀, ohjearvo 1,25 mm
Kierteen ⌀ 1,4 mm
Lastu-urien määrä 1
Värirengas vihreä
Terien lkm Z 1
Kierteen syvyys 2,1 mm
Tuotetyyppi Kierteenmuovaustappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 139125 M1,4
EAN / GTIN 4045197649706
Valmistajan numero 139125 M1,4

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
42
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
42
Teräs < 500 N/mm²
P
37
Teräs < 750 N/mm²
P
32
Teräs < 900 N/mm²
P
27
Teräs < 1100 N/mm²
P
22
Teräs < 1400 N/mm²
P
17
INOX < 900 N/mm²
M
12
CuZn
N
22
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Koko M1–M1,4 – toleranssiluokka: ISO 1X / 4HX
DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
Innovatiivinen monikulmainen muoto mahdollistaa laajan käyttöalueen. Monitoimisen pintarakenteen ansiosta maksimaalinen käyttöikä myös erittäin lujia materiaaleja työstettäessä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin