Konekierretappi 1/8-28

Tuote nro.: 138120 1/8-28
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rc Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: Rc
  • Kylkikulma: 55
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 2181
  • Kierrenormi: DIN EN 10226-2

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko Rc1/8-28
Pinnoitus pinnoittamaton
Kierretyyppi Rc
Kylkikulma 55 astetta
Lastuava aine HSS E
Standardi DIN 2181
Kierrenormi DIN EN 10226-2
Etuviiste C
Kartiosuhde 1:16
Varsi Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla Pohjareikä; Läpireikä
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 0,907 mm
Kierrettä/ tuuma 28
Kokonaispituus L 63 mm
varren ⌀ Ds 7 mm
Varren nelikulmio □ 5,5 mm
Alkureiän ⌀ A 8,15 mm
Alkureiän ⌀ B 8,1 mm
Tarkistusmitta ⌀ Dmax JS11 8,57 mm
Alkureiän vähimmäissyvyys 11,1 mm
Kierteen ⌀ 9,72 mm
Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi perinteiseen työstöön
Lastu-urien määrä 5
Värirengas ilman
Terien lkm Z 5
Kierteen syvyys 41 mm
Tuotetyyppi Kierretappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 138120 1/8-28
EAN / GTIN 4045197585585
Valmistajan numero 138120 1/8-28

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
9
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
9
Teräs < 500 N/mm²
P
7
Teräs < 750 N/mm²
P
6
Teräs < 900 N/mm²
P
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
9
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Lyhyen varren ansiosta vain vähän ulkoneva ja samalla vakaampi.

Käyttö:

Konekierretappina tai jälkikierteitykseen käsin. Kartiomainen Whitworth-putkikierre (BSPT) vastaa standardeja ISO 7/1 ja BS21, tiivistäville liitoskierteille. Noudata alkureiän minimisyvyyttä (alla taulukossa).

Suositus:

Alkureiän ⌀ A:
Lieriömäinen esiporaus ilman kalvinta. Vaihtoehtoa A voidaan käyttää, kun ei odotettavissa tiiviysongelmia.
Alkureiän ⌀ B:
Lieriömäinen esiporaus ja sen jälkeen käsittely kartiokalvimella 1:16 (katso nro 162650). Kartiomaisen reiän ⌀ voidaan tarkistaa tason puolelta tarkistusmitalla Dmax (katso taulukko). Vaihtoehdon B mukainen alkureiän valmistelu on luotettavien tapa kierteitykselle ja mahdollistaa samalla suurimman mahdollisen tiiviyden kierteessä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin