Konekierretappi 3/4-14

Tuote nro.: 138120 3/4-14
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rc Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: Rc
  • Kylkikulma: 55
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 2181
  • Kierrenormi: DIN EN 10226-2

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kierteen koko Rc3/4-14
    Pinnoitus pinnoittamaton
    Kierretyyppi Rc
    Kylkikulma 55 astetta
    Lastuava aine HSS E
    Standardi DIN 2181
    Kierrenormi DIN EN 10226-2
    Etuviiste C
    Kartiosuhde 1:16
    Varsi Lieriövarsi, h9
    Sisäjäähdytys ei
    Käyttö poraustavalla Pohjareikä; Läpireikä
    Leikkaussuunta Oikea
    Kierteennousu 1,814 mm
    Kierrettä/ tuuma 14
    Kokonaispituus L 100 mm
    varren ⌀ Ds 20 mm
    Varren nelikulmio □ 16 mm
    Alkureiän ⌀ A 23,2 mm
    Alkureiän ⌀ B 23,1 mm
    Tarkistusmitta ⌀ Dmax JS11 24,12 mm
    Alkureiän vähimmäissyvyys 23,6 mm
    Kierteen ⌀ 26,44 mm
    Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi perinteiseen työstöön
    Lastu-urien määrä 6
    Värirengas ilman
    Terien lkm Z 6
    Kierteen syvyys 72 mm
    Tuotetyyppi Kierretappi

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 138120 3/4-14
    EAN / GTIN 4045197585721
    Valmistajan numero 138120 3/4-14

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    9
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    9
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    7
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    6
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    5
    GG(G)
    K
    5
    CuZn
    N
    9
    Öljy
     
    märkä enintään
     

    Kuvaus

    Malli:

    Lyhyen varren ansiosta vain vähän ulkoneva ja samalla vakaampi.

    Käyttö:

    Konekierretappina tai jälkikierteitykseen käsin. Kartiomainen Whitworth-putkikierre (BSPT) vastaa standardeja ISO 7/1 ja BS21, tiivistäville liitoskierteille. Noudata alkureiän minimisyvyyttä (alla taulukossa).

    Suositus:

    Alkureiän ⌀ A:
    Lieriömäinen esiporaus ilman kalvinta. Vaihtoehtoa A voidaan käyttää, kun ei odotettavissa tiiviysongelmia.
    Alkureiän ⌀ B:
    Lieriömäinen esiporaus ja sen jälkeen käsittely kartiokalvimella 1:16 (katso nro 162650). Kartiomaisen reiän ⌀ voidaan tarkistaa tason puolelta tarkistusmitalla Dmax (katso taulukko). Vaihtoehdon B mukainen alkureiän valmistelu on luotettavien tapa kierteitykselle ja mahdollistaa samalla suurimman mahdollisen tiiviyden kierteessä.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin