GARANT Master Tap -konekierretappi HSS-E-PM 1/16-27

Tuote nro.: 138105 1/16-27
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

NPT Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: NPT
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS E PM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Kierrenormi: ANSI B 1.20.1

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kierteen koko 1/16-27 NPT
    Pinnoitus AlTiX
    Kierretyyppi NPT
    Kylkikulma 60 astetta
    Lastuava aine HSS E PM
    Standardi Tehdasnormi
    Kierrenormi ANSI B 1.20.1
    Etuviiste C
    Kartiosuhde 1:16
    Nousukulma 40 astetta
    Varsi Lieriövarsi, h9
    Sisäjäähdytys ei
    Käyttö poraustavalla Pohjareikä; Läpireikä
    Leikkaussuunta Oikea
    Kierteennousu 0,941 mm
    Kierrettä/ tuuma 27
    Kokonaispituus L 90 mm
    varren ⌀ Ds 6 mm
    Varren nelikulmio □ 4,9 mm
    Alkureiän ⌀ A 6,15 mm
    Alkureiän ⌀ B 5,95 mm
    Tarkistusmitta ⌀ Dmax + 0,05 6,39 mm
    Alkureiän vähimmäissyvyys 12 mm
    Kierteen ⌀ 7,895 mm
    Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi dynaamiseen työstöön
    Lastu-urien määrä 3
    Värirengas vihreä
    Terien lkm Z 3
    Kierteen syvyys 15,8 mm
    Sarja Master Tap
    Tuotetyyppi Kierretappi

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 138105 1/16-27
    EAN / GTIN 4045197984371
    Valmistajan numero 138105 1/16-27

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    30
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    35
    Alu > 10% Si
    N
    20
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    30
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    30
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    25
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    12
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    10
    INOX > 900 N/mm²
    M
    8
    GG(G)
    K
    20
    CuZn
    N
    20
    Uni
     
    Öljy
     
    märkä enintään
     

    Kuvaus

    Malli:

    Universal-kierretappi, suunniteltu käytettäväksi moniin eri materiaaleihin, hyvä prosessivarmuus.
    • HSS-E-PM-terämateriaali, erittäin hyvä kulumisenkesto.
    • Uusi tehopinnoite vähentää kitkaa.
    • Erityisgeometria optimaaliseen lastunpoistoon.

    Käyttö:

    Kartiomaiselle putkikierteelle (NPT), vastaa standardia ANSI B1.20.1, kierteille, joissa on tiivistysaine. Noudata alkureiän minimisyvyyttä (alla taulukossa).

    Suositus:

    Alkureiän ⌀ A:
    Lieriömäinen esiporaus ilman kalvinta.
    Alkureiän-⌀ B:

    Lieriömäinen esiporaus ja sen jälkeen käsittely kartiokalvimella 1:16 (katso nro 162650). Kartiomaisen reiän ⌀ voidaan tarkistaa tason puolelta tarkistusmitalla Dmax (katso taulukko). Vaihtoehdon B mukainen alkureiän valmistelu on luotettavien tapa kierteitykselle.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Samasta sarjasta "Master Tap" Näytä kaikki

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin