{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Pro Tap | |
Kierteen koko | 5/16-18 UNC | |
Pinnoitus | TiN | |
Kierretyyppi | UNC | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 371 | |
Toleranssiluokka | 2B | |
Etuviiste | C | |
Nousukulma | 40 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 2,5×D pohjareiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 1,411 mm | |
Kierrettä/ tuuma | 18 | |
Kierteen ⌀ | 7,94 mm | |
Kokonaispituus L | 90 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Varren nelikulmio □ | 4,8 mm | |
Alkureiän ⌀ | 6,6 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 3 | |
Värirengas | vihreä | |
Terien lkm Z | 3 | |
Kierteen syvyys | 19,85 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 137910 5/16-18 | |
EAN / GTIN | 4062406374846 | |
Valmistajan numero | 137910 5/16-18 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Tap -konekierretappi HSS-E 5/16-18
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
25,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
70 kappaletta varastossa
48,19 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
78 kappaletta varastossa
50,83 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 3 | 3 | 3 |
Värirengas | vihreä | sininen | vihreä |
Kierteen koko | 5/16-18 UNC | 5/16-18 UNC | 5/16-18 UNC |
Kierteennousu | 1,411 | 1,411 | 1,411 |
Standardi | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Kierteen syvyys | 19,85 | 19,85 | 19,85 |
Tuotetyyppi | Kierretappi | Kierretappi | Kierretappi |