Konekierretappi 30X1,5

Tuote nro.: 136260 30X1,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
68 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

MF Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: MF
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: DIN 374
  • Kierrenormi: DIN 13

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko M30×1,5
Pinnoitus höyrytetty
Kierretyyppi MF
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine HSS
Standardi DIN 374
Kierrenormi DIN 13
Toleranssiluokka ISO 2 6H
Etuviiste C
Nousukulma 40 astetta
Varsi Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla enintään 3×D pohjareiällä
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 1,5 mm
Kokonaispituus L 150 mm
varren ⌀ Ds 22 mm
Varren nelikulmio □ 18 mm
Alkureiän ⌀ 28,5 mm
Kierteen ⌀ 30 mm
Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi perinteiseen työstöön
Lastu-urien määrä 4
Värirengas ilman
Terien lkm Z 4
Kierteen syvyys 90 mm
Tuotetyyppi Kierretappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 136260 30X1,5
EAN / GTIN 4045197079282
Valmistajan numero 136260 30X1,5

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
13
Teräs < 500 N/mm²
P
15
Teräs < 750 N/mm²
P
15
Teräs < 900 N/mm²
P
15
GG(G)
K
9
CuZn
N
13
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Pinta höyrytetty, kylmähitsautumistaipumus vähenee.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin