{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M6×0,75 | |
Pinnoitus | höyrytetty | |
Kierretyyppi | MF | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 374 | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Toleranssiluokka | ISO 2 6H | |
Etuviiste | C | |
Nousukulma | 40 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D pohjareiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 0,75 mm | |
Kokonaispituus L | 80 mm | |
varren ⌀ Ds | 4,5 mm | |
Varren nelikulmio □ | 3,4 mm | |
Alkureiän ⌀ | 5,2 mm | |
Kierteen ⌀ | 6 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 3 | |
Värirengas | ilman | |
Terien lkm Z | 3 | |
Kierteen syvyys | 18 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 136260 6X0,75 | |
EAN / GTIN | 4045197079145 | |
Valmistajan numero | 136260 6X0,75 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Konekierretappi, höyrytetty, MF: 6X0,75
pyynnöstä
Varastossa
141 kappaletta varastossa
30,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa
56,47 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa
16,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Etuviiste | C | C | C |
Pinnoitus | höyrytetty | pinnoittamaton | pinnoittamaton |
Kierteen ⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Kierretyyppi | MF | MF | MF |
Alkureiän ⌀ | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm |
varren ⌀ Ds | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Tuotetyyppi | Kierretappi | Kierretappi | Kierretapit |