{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M8×0,75 | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kierretyyppi | MF | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 374 | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Toleranssiluokka | ISO 2 6H | |
Etuviiste | C | |
Nousukulma | 15 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 2×D pohjareiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 0,75 mm | |
Kokonaispituus L | 80 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Varren nelikulmio □ | 4,9 mm | |
Alkureiän ⌀ | 7,2 mm | |
Kierteen ⌀ | 8 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 3 | |
Värirengas | ilman | |
Terien lkm Z | 3 | |
Kierteen syvyys | 16 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 136250 8X0,75 | |
EAN / GTIN | 4045197078698 | |
Valmistajan numero | 136250 8X0,75 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Konekierretappi, pinnoittamaton, MF: 8X0,75
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
57,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
79 kappaletta varastossa
34,96 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
53 kappaletta varastossa
22,89 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Etuviiste | C | C | C |
Kierteen koko | M8×0,75 | M8×0,75 | M8×0,75 |
Kierrenormi | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Kierteennousu | 0,75 mm | 0,75 mm | 0,75 mm |
Lastuava aine | HSS E | HSS E | HSS E |
Toleranssiluokka | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Kierteen syvyys | 16 mm | 24 mm | 20 mm |