{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M12×1,5 | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kierretyyppi | MF | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 374 | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Toleranssiluokka | ISO 2 6H | |
Etuviiste | C | |
Nousukulma | 15 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 2×D pohjareiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 1,5 mm | |
Kokonaispituus L | 100 mm | |
varren ⌀ Ds | 9 mm | |
Varren nelikulmio □ | 7 mm | |
Alkureiän ⌀ | 10,5 mm | |
Kierteen ⌀ | 12 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 3 | |
Värirengas | ilman | |
Terien lkm Z | 3 | |
Kierteen syvyys | 24 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 136250 12X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197078780 | |
Valmistajan numero | 136250 12X1,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Konekierretappi, pinnoittamaton, MF: 12X1,5
pyynnöstä
Varastossa
60 kappaletta varastossa
65,09 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
185 kappaletta varastossa
43,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
176 kappaletta varastossa
33,81 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kylkikulma | 60 astetta | 60 astetta | 60 astetta |
Kokonaispituus L | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Kierteennousu | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Standardi | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Toleranssiluokka | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Käyttö poraustavalla | enintään 2×D pohjareiällä | enintään 3×D pohjareiällä | enintään 2,5×D pohjareiällä |
varren ⌀ Ds | 9 mm | 9 mm | 9 mm |