{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M20 LH | |
Pinnoitus | höyrytetty | |
Kierretyyppi | M-LH | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 376 | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Toleranssiluokka | ISO 2 6H | |
Etuviiste | C | |
Nousukulma | 40 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D pohjareiällä | |
Leikkaussuunta | Vasen | |
Kierteennousu | 2,5 mm | |
Kokonaispituus L | 140 mm | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Varren nelikulmio □ | 12 mm | |
Alkureiän ⌀ | 17,5 mm | |
Kierteen ⌀ | 20 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 4 | |
Värirengas | vihreä | |
Terien lkm Z | 4 | |
Kierteen syvyys | 60 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 136180 M20 | |
EAN / GTIN | 4045197078483 | |
Valmistajan numero | 136180 M20 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Konekierretappi, vasenkätinen kierre HSS-E 6H, höyrytetty, M-LH: M20
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
198,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
105 kappaletta varastossa
116,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
237 kappaletta varastossa
73,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | Konekierretappi dynaamiseen työstöön |
Värirengas | vihreä | vihreä | vihreä |
Alkureiän ⌀ | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm |
Varren nelikulmio □ | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Leikkaussuunta | Vasen | Oikea | Oikea |
Lastuava aine | HSS E | HSS E | HSS E |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D pohjareiällä | enintään 3×D pohjareiällä | enintään 3×D pohjareiällä |