{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M16 LH | |
Pinnoitus | höyrytetty | |
Kierretyyppi | M-LH | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 376 | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Toleranssiluokka | ISO 2 6H | |
Etuviiste | C | |
Nousukulma | 40 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D pohjareiällä | |
Leikkaussuunta | Vasen | |
Kierteennousu | 2 mm | |
Kokonaispituus L | 110 mm | |
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
Varren nelikulmio □ | 9 mm | |
Alkureiän ⌀ | 14 mm | |
Kierteen ⌀ | 16 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 3 | |
Värirengas | vihreä | |
Terien lkm Z | 3 | |
Kierteen syvyys | 48 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 136180 M16 | |
EAN / GTIN | 4045197078469 | |
Valmistajan numero | 136180 M16 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Konekierretappi, vasenkätinen kierre HSS-E 6H, höyrytetty, M-LH: M16
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa
127,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
394 kappaletta varastossa
79,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
650 kappaletta varastossa
50,72 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kierretyyppi | M-LH | M | M |
Kierteennousu | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei |
Alkureiän ⌀ | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Varren nelikulmio □ | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Kierteen syvyys | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
varren ⌀ Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm |