{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M10 | |
Pinnoitus | höyrytetty | |
Kierretyyppi | M | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 371 | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Toleranssiluokka | ISO 2 6H | |
Etuviiste | C | |
Nousukulma | 40 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D pohjareiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 1,5 mm | |
Kokonaispituus L | 100 mm | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Varren nelikulmio □ | 8 mm | |
Alkureiän ⌀ | 8,5 mm | |
Kierteen ⌀ | 10 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 3 | |
Värirengas | ilman | |
Terien lkm Z | 3 | |
Kierteen syvyys | 30 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 135150 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197076151 | |
Valmistajan numero | 135150 M10 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Konekierretappi M10
pyynnöstä
Varastossa
527 kappaletta varastossa
28,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 922 kappaletta varastossa
28,18 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | höyrytetty | höyrytetty |
Värirengas | ilman | ilman |
Sisäjäähdytys | ei | ei |
Alkureiän ⌀ | 8,5 | 8,5 |
Kierteen syvyys | 30 | 30 |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D pohjareiällä | enintään 3×D pohjareiällä |
varren ⌀ Ds | 10 | 10 |